曜日別特売

SPACE-KIT かたづけボックス ハイタイプ

SPACE-KIT かたづけボックス ハイタイプ - パール金属SPACE-KIT かたづけボックス ハイタイプ - パール金属SPACE-KIT かたづけボックス ハイタイプ - パール金属

新聞・雑誌・小物やおもちゃの片付けに便利な収納ボックスです。チェアやオットマンとしても使用できます。

材質生地:綿・ポリエステル、芯材(フタ部):厚紙・MDF、芯材(本体):MDF、クッション材:ウレタンフォーム耐荷重(kg)約80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45228568N-7822グレー490×135×4902.6
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
45228559N-7821グレー315×315×4902
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする