パール金属
ワイヤーバスケット 木柄
サニタリーまわりやキッチンなどで活躍するワイヤーバスケット。用途に合わせてお好きなサイズをお選び頂けます。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、取っ手:天然木(ビーチ材)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45228577
N-8317
ブラウン
S
380
300×200×145(取っ手含まず)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
45228586
N-8318
サンドホワイト
S
380
300×200×145(取っ手含まず)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45228595
N-8319
ブラウン
M
500
350×230×170(取っ手含まず)
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45228604
N-8320
サンドホワイト
M
500
350×230×170(取っ手含まず)
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45228620
N-8321
ブラウン
L
670
400×270×195(取っ手含まず)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45228629
N-8322
サンドホワイト
L
670
400×270×195(取っ手含まず)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください