曜日別特売

リプラス ストレージカート

リプラス ストレージカート - パール金属リプラス ストレージカート - パール金属リプラス ストレージカート - パール金属リプラス ストレージカート - パール金属リプラス ストレージカート - パール金属リプラス ストレージカート - パール金属リプラス ストレージカート - パール金属リプラス ストレージカート - パール金属

組立て簡単な多段カートです。トレーの差し込みパーツは、フック付とフック無しが選択でき、お好みの使い方ができます。キャスターは付けても付けなくても、使用できます。付属のフックは、トレー縁のお好きな位置に取り付けが可能です。

材質トレー:PP、パイプ:ステンレス鋼幅(mm)220ホワイト奥行(mm)400耐荷重(kg)棚板1枚:3キャスターありトレー内寸(mm)120×390トレー寸法(mm)(縁高さ)52内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45228760N-7945345(キャスター込み)7002段
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
45228778N-7947595(キャスター込み)12003段
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
45228796N-7949845(キャスター込み)15504段
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする