パール金属
メッシュ4段ワゴン
中身が見やすく、通気性に優れた、おしゃれなメッシュ素材のワゴンです。スリムな形状で色もシンプル。どんなインテリアにも馴染むデザインです。工具不要で、はめこむだけの簡単組立です。
材質
スチール(粉体塗装)
幅(mm)
455
高さ(mm)
835、(キャスター)40
質量(g)
2900
奥行(mm)
275
段数
4段
キャスター
あり
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
棚段数
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45228830
N-7881
ブラック
4
2.9
12(棚板1枚当り:3)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
45228839
N-7882
シルバー
4
2.9
12(棚板1枚当り:3)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください