ファイルトレー2段

ファイルトレー2段 - パール金属ファイルトレー2段 - パール金属ファイルトレー2段 - パール金属ファイルトレー2段 - パール金属
(1件のレビュー)

シンプルなデザインのスチール製トレーです。A4サイズの書類や小物の出し入れが楽で、収納力も抜群です。

材質本体:スチール(紛体塗装)、脚キャップ:PPサイズA4質量(g)770寸法(幅×奥行×高さ)(mm)297×355×205内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45229444N-7582シルバー
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
45229460N-7583ブラック
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45229460
2023-12-08
用途: 書類入れ
住友電工産業電線株式会社製造業

ねじが中々閉まらないなく、女性の力ではかなり大変でした。何とか完成して机に置くとがたつきがありました。ビニールとかで高さを合わせがたつきを無くしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする