曜日別特売
(3件のレビュー)

シンプルなデザインのスチール製トレーです。A4サイズの書類や小物の出し入れが楽で、収納力も抜群です。

材質本体:スチール(紛体塗装)、脚キャップ:PPサイズA4質量(g)1400寸法(幅×奥行×高さ)(mm)297×355×325内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45229487N-7586シルバー
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
45229496N-7587ブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-24
用途: 資料や小物の整理
ティーアンドジー研究所その他業種

資料や小物の整理に便利です。私は、写真機のレンズや電池を置いております。
確りしたもので結構です!

対象商品 : 45229487
2024-06-22
用途: カタログ置き
サービス業

プラスチック製とは異なり壊れないので、長期間利用できるかと思います。質感もよく満足

対象商品 : 45229496
2024-03-05
用途: A4の紙の仕分けに
卸売・小売業

黒色の4段を購入しました 一番上には電話をおこうとおもっています
デスクがまとまりいい感じになりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする