パール金属
フォールディングデスク 6042
必要な時に簡単に用意できる折りたたみデスクです。コンパクトにたためるので、狭い隙間に収納できて場所をとりません。壁に天板をピッタリとつけて使用出来できます。
材質
天板:MDF(PVCシート)、脚部:スチール(紛体塗装)
幅(mm)
600
質量(kg)
5.5
色
ナチュラル
高さ(mm)
700
質量(g)
5500
奥行(mm)
500
耐荷重(kg)
15
天板寸法(mm)
600×420
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×500×700
総耐荷重(kg)
15
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45229530
N-7931
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください