宇都宮製作[手袋]
クイン バイオマス 手袋PVC 40枚入
植物由来のバイオマス原材料を25%配合することにより、従来の使いきりビニール手袋と比べて化石資源由来のカーボン (炭素)使用料を削減しております。
用途
衛生を必要とする一般作業など
材質
ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)
指先部:0.05
全長(mm)
230
色
クリア
入数(枚)
40
粉有無
粉無し
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
220359
バイオマス配合率(%)
25
内容量
1箱(40枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45229539
PVC0456PFTBS
S
7
17
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45229548
PVC0456PFTBM
M
8
19
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45229557
PVC0456PFTBL
L
8
21
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください