CONDOR(山崎産業)
テーブルベンチMK-T
ベビーカーや車いすの方にも優しいテーブルベンチ。
国産材(ヒノキ)を使用しています。
仕様
組み立て式
材質
天板・座部:ひのき材(防腐防蟻処理加工)、脚部:Φ48.6鋼管合成樹脂焼付塗装仕上
質量(kg)
74.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×1370×700
座高(mm)
380
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※スパナをご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45236146
YB-153L-WN
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません