CONDOR(山崎産業)
GチェアーF600AW
屋外で使用できる耐久性の高いデザイン性のあるガーデンチェア。
材質
背・フレーム:アルミ、座部・背:ポリスチレン
座高(mm)
445
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45236198
YB-149L-AL
6.5
肘あり
575×550×845
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45236207
YB-150L-AL
5.5
肘なし
470×565×845
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません