CONDOR(山崎産業)
Gテーブル
屋外で使用できるガーデンテーブル。
パラソルを挿す穴付き。
仕様
組み立て式
材質
フレーム:アルミ、トップ:ポリスチレン
径(Φmm)
(センターホール)52
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45236216
TB-003L-AL
11
800×800×750
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45236225
TB-002L-AL
13.1
900×900×750
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45236234
TB-001L-AL
19.5
1500×900×750
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません