ミニ賞状用紙 10P

ミニ賞状用紙 10P - タカ印(ササガワ)ミニ賞状用紙 10P - タカ印(ササガワ)ミニ賞状用紙 10P - タカ印(ササガワ)ミニ賞状用紙 10P - タカ印(ササガワ)ミニ賞状用紙 10P - タカ印(ササガワ)ミニ賞状用紙 10P - タカ印(ササガワ)ミニ賞状用紙 10P - タカ印(ササガワ)ミニ賞状用紙 10P - タカ印(ササガワ)

コンパクトサイズだからちょっとした表彰に最適。インクジェット・レーザープリンタ対応。10枚袋入り。金印刷。

材質上質紙(157g/m2)付属品テスト印刷用紙2枚入その他FSC認証紙使用紙厚(mm)0.193内容量1冊(10枚)
注意
※白色度88~89%以下です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W)(mm)
種別
紙厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4524718810-1520100×148縦書用0.193
8,760
359
395(税込)
当日出荷
4524719710-1521148×100横書用0.193
8,760
359
395(税込)
当日出荷
4524720610-1540128×182縦書用0.193
18,960
409
450(税込)
当日出荷
4524721510-1541182×128横書用0.193
8,760
409
450(税込)
4日以内出荷
4524722410-1550148×210縦書用0.193
8,760
469
516(税込)
当日出荷
4524724010-1551210×148横書用0.193
18,960
469
516(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする