タカ印(ササガワ)
ミニ賞状用紙 100P
コンパクトサイズだからちょっとした表彰に最適。インクジェット・レーザープリンタ対応。100枚箱入り。金印刷。
材質
上質紙(157g/m
2
)
付属品
テスト印刷用紙2枚入
その他
FSC認証紙使用
紙厚(mm)
0.193
内容量
1箱(100枚)
注意
※白色度88~89%以下です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W)(mm)
種別
紙厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45247249
10-1620
100×148
縦書用
0.193
¥
8,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
45247258
10-1621
148×100
横書用
0.193
¥
8,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
45247267
10-1640
128×182
縦書用
0.193
¥
18,960
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
45247285
10-1650
148×210
縦書用
0.193
¥
8,760
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
45247294
10-1651
210×148
横書用
0.193
¥
18,960
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
45247276
10-1641
182×128
横書用
0.193
¥
8,760
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください