曜日別特売

オート信カリバー(R)(大型土のう自動脱着装置付き吊り具)

オート信カリバー(R)(大型土のう自動脱着装置付き吊り具) - 田中信鉄工所オート信カリバー(R)(大型土のう自動脱着装置付き吊り具) - 田中信鉄工所オート信カリバー(R)(大型土のう自動脱着装置付き吊り具) - 田中信鉄工所オート信カリバー(R)(大型土のう自動脱着装置付き吊り具) - 田中信鉄工所オート信カリバー(R)(大型土のう自動脱着装置付き吊り具) - 田中信鉄工所オート信カリバー(R)(大型土のう自動脱着装置付き吊り具) - 田中信鉄工所
用途
土のうをセットし、設置が出来たら自動で解除が可能
安全の確保・作業負担の軽減が可能
最大使用荷重2t
NETIS登録済 [QS-220031-A]
仕様最大吊荷重量:2000(kg)本体質量(kg)20内容量1個
取扱説明書:(13.63MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
452527792T
オープン
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

オート信カリバー 使用事例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする