曜日別特売

防災バッグ30点セット (リュック防水タイプ) 防災士監修

防災バッグ30点セット (リュック防水タイプ) 防災士監修 - YAMAZEN(山善)防災バッグ30点セット (リュック防水タイプ) 防災士監修 - YAMAZEN(山善)防災バッグ30点セット (リュック防水タイプ) 防災士監修 - YAMAZEN(山善)防災バッグ30点セット (リュック防水タイプ) 防災士監修 - YAMAZEN(山善)防災バッグ30点セット (リュック防水タイプ) 防災士監修 - YAMAZEN(山善)防災バッグ30点セット (リュック防水タイプ) 防災士監修 - YAMAZEN(山善)防災バッグ30点セット (リュック防水タイプ) 防災士監修 - YAMAZEN(山善)防災バッグ30点セット (リュック防水タイプ) 防災士監修 - YAMAZEN(山善)

もしもの時に最低限必要なアイテムを30選揃えました。リュックが防水タイプだから台風などの水害にも強い。

用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。避難セット/地震/災害/リュック/バッグ/バック/非常用持ち出し袋/非常持ち出し袋/災害対策/地震対策/非常用バッグ/防災用バッグ/給水バッグ/非常用給水バッグ/給水タンク/水缶/ウォータータンク/給水袋/災害対策/防災用品/簡易トイレ/非常用トイレ/女性/男性/一人用/1人用/避難グッズ/最低限/トイレセット内容防水リュック12L、マスク 3枚、三角巾、アルミブランケット、アルミシート、ランタン&ライト、ホイッスル、ラバー手袋、筆記用具セット(ジッパーポーチ付き)、防水ポーチ、携帯用トイレ入れ 3回分、紙皿 3枚、ラップ (30cm×2m)、プラカップ 5個、ポケットティッシュ 2個、ポリ袋 3枚、綿ロープ 7m、綿棒 20本、布テープ、歯ブラシ 3個、スプーン&フォーク、カッター、圧縮タオル 6枚 (35×23cm)、給水バッグ5L、防水スマホケース、エア枕、レインポンチョ、アイマスク、エコバッグ、スマホ充電器(USBケーブル別売)人数1人直径×高さ(cm)(リュック外寸)22×45内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45254197YRB-30
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リュックタイフ?防水ハ?ック?REDver 1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする