防災バッグ30点セット (リュック防水タイプ) 防災士監修

防災バッグ30点セット (リュック防水タイプ) 防災士監修 - YAMAZEN(山善)防災バッグ30点セット (リュック防水タイプ) 防災士監修 - YAMAZEN(山善)防災バッグ30点セット (リュック防水タイプ) 防災士監修 - YAMAZEN(山善)防災バッグ30点セット (リュック防水タイプ) 防災士監修 - YAMAZEN(山善)防災バッグ30点セット (リュック防水タイプ) 防災士監修 - YAMAZEN(山善)防災バッグ30点セット (リュック防水タイプ) 防災士監修 - YAMAZEN(山善)防災バッグ30点セット (リュック防水タイプ) 防災士監修 - YAMAZEN(山善)防災バッグ30点セット (リュック防水タイプ) 防災士監修 - YAMAZEN(山善)

もしもの時に最低限必要なアイテムを13選揃えました。サッと持ち運ぶのにちょうどいいサイズ。緊急時に両手が使えるから安心。

用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。避難セット/地震/災害/リュック/バッグ/バック/非常用持ち出し袋/非常持ち出し袋/災害対策/地震対策/非常用バッグ/防災用バッグ/給水バッグ/非常用給水バッグ/給水タンク/水缶/ウォータータンク/給水袋/災害対策/防災用品/簡易トイレ/非常用トイレ/女性/男性/一人用/1人用/避難グッズ/最低限/トイレセット内容ボディバッグ、マスク 5枚、携帯用トイレセット 3回分、アルミブランケット、ホイッスル、ラバー手袋、スマホ充電器(USBケーブル別売)、圧縮タオル 6枚、防水スマホケース、レインポンチョ、エコバッグ、筆記セット、綿ロープ人数1人外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(リュック)16×7×26内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45254206YBD-13
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする