ニッタン(NITTAN)
火災警報器(煙式) 10年電池式 音声式 けむタンちゃん10
男女の声と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途
住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/煙感知式/電池式/けむたん/音声ボイス
質量(g)
約130(電池含む)
電源
専用リチウム電池DC3V 300mA
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
10×4
感度
光電式2種
バッテリー容量(Ah)
0.3
感知方式
煙式
音量(dB)
70以上/m
音声
(お知らせ方法)男女ボイス
電池寿命(年)
約10
注意
※使用環境により電池の寿命は短くなることがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45254267
KRH-1B-X×2
1セット(2個)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45254276
KRH-1B-X×3
1セット(3個)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45254285
KRH-1B-X×4
1セット(4個)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください