ニッタン(NITTAN)
火災警報器(熱式) 10年電池式 ブザー式 ねつタンちゃん10
音と光で知らせる火災警報器。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。
調理の煙や湯気による誤報の発生が心配される台所などに。
この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途
住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/熱感知式/電池式/ねつタン/ブザー警報
質量(g)
約120(電池含む)
電源
専用リチウム電池DC3V 300mA
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
10×4
感度
定温式65度相当
警報方式
SWブザー警報
感知方式
熱式
音量(dB)
70以上/m
電池寿命(年)
約10
注意
※使用環境により電池の寿命は短くなることがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45254346
CRG-1D-X
1個
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45254355
CRG-1D-X×2
1セット(2個)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45254364
CRG-1D-X×3
1セット(3個)
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45254380
CRG-1D-X×4
1セット(4個)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください