曜日別特売

ベーシックシリーズ エラストマーキャスター ストッパー無し (2個入)

ベーシックシリーズ エラストマーキャスター ストッパー無し (2個入) - ERECTA(エレクター)

組合せ自在のワイヤーラック「ベーシックエレクター」用のキャスター
床にやさしく、移動もスムース。フローリングにキズがつきにくく静かでスムースな移動ができます。
ラックの移動やワゴンとしての使用にも便利
ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。

用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ材質(車輪)エラストマー、(ホイール)ポリアミド、(金具)スチール車輪径(Φmm)75耐荷重(kg)(静止時)120、(走行時)80入数(個)2内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※キャスターご使用の場合は、安全のため棚全体の耐荷重は、80kg以内でご使用ください。
※荷重については垂直荷重 (等分布)使用での耐荷重です。
※移動の際、偏った積載を行うと1つのキャスターに負担がかかり破損の原因となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストッパー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45235586BDR75無し
3,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする