ベーシックシリーズ 双輪キャスター・ブラック ストッパー無し(2個入)

ベーシックシリーズ 双輪キャスター・ブラック ストッパー無し(2個入) - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ 双輪キャスター・ブラック ストッパー無し(2個入) - ERECTA(エレクター)

音も静かで床にやさしい双輪キャスター。キャスターの内側にカバーを取り付け防塵効果を高めました。埃や髪の毛の巻き込みが少なく動きやすさを保ちます。
床にキズがつきにくくスムースな移動ができます
ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。

用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ材質(車輪)エラストマー・ABS、(本体)スチールナイロン車輪径(Φmm)75耐荷重(kg)(静止時)180、(走行時)120入数(個)2内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※キャスターご使用の場合は、安全のため棚全体の耐荷重は、120kg以内でご使用ください。
※荷重については垂直荷重 (等分布)使用での耐荷重です。
※移動の際、偏った積載を行うと1つのキャスターに負担がかかり破損の原因となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ストッパー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45235604BDR75EWBGホワイト無し
5,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45235629BDR75EBKGブラック無し
5,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする