曜日別特売

ベーシックシリーズ 3方クロスバー クローム

ベーシックシリーズ 3方クロスバー クローム - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ 3方クロスバー クローム - ERECTA(エレクター)

ラックや作業台のポスト下部を補強するパーツ。剛性が高く、棚板なしでも床上の空間を有効活用可能。シェルフ上部のこぼれ止めや中間補強にも使用可能です。

用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ材質スチールワイヤー(クロームメッキ/クリアコーティング仕上げ)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45235647B1418TWC350450W450×D350用
3,400
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45235656B1424TWC350600W600×D350用
3,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45235665B1430TWC350750W750×D350用
4,000
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45235674B1436TWC350900W900×D350用
4,300
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45235690B1448TWC3501200W1200×D350用
4,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45235699B1460TWC3501500W1500×D350用
7,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45235708B1818TWC450450W450×D450用
3,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45235717B1824TWC450600W600×D450用
4,000
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45235726B1830TWC450750W750×D450用
4,300
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45235735B1836TWC450900W900×D450用
4,600
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45235744B1848TWC4501200W1200×D450用
5,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45235760B1860TWC4501500W1500×D450用
8,200
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45235769B2424TWC600600W600×D600用
5,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45235778B2430TWC600750W750×D600用
5,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45235787B2436TWC600900W900×D600用
6,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45235796B2448TWC6001200W1200×D600用
6,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45235805B2460TWC6001500W1500×D600用
9,700
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする