曜日別特売

ベーシックシリーズ アクリル板・クリア

ベーシックシリーズ アクリル板・クリア - ERECTA(エレクター)

ワイヤーのすき間から小物が落下するのを防ぎます。クリアなので視認性にも優れます。
コーナーリングに合わせて四隅をカットした設計なので、ワイヤーシェルフにぴったりフィットします。
ネジ、ボルト、ワッシャーなどの細かい部品も安定して置け、すき間からの落下を防ぎます。
ドライバーやレンチなど、軽量工具を収納するシェルフにも最適です。

用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ材質アクリル板(厚み2mm)耐熱温度(℃)70内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※アクリル板は必ずワイヤーシェルフの上に載せてご使用ください。
※ディバイダ―との併用はできません。
※ゴム・樹脂製品を載せて長期ご使用になる場合は、変色することがあります。
※耐熱温度は70℃。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45235814B1418AB1350450W450×D350用
2,500
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45235830B1424AB1350600W600×D350用
3,200
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45235839B1430AB1350750W750×D350用
3,500
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45235848B1436AB1350900W900×D350用
4,200
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45235857B1448AB13501200W1200×D350用
5,000
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45235866B1460AB13501500W1500×D350用
5,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45235875B1818AB1450450W450×D450用
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45235884B1824AB1450600W600×D450用
3,500
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45235900B1830AB1450750W750×D450用
4,200
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45235909B1836AB1450900W900×D450用
4,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45235918B1848AB14501200W1200×D450用
5,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45235927B1860AB14501500W1500×D450用
7,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45235936B2424AB1600600W600×D600用
4,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45235945B2430AB1600750W750×D600用
5,000
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45235954B2436AB1600900W900×D600用
5,500
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45235970B2448AB16001200W1200×D600用
6,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45235979B2460AB16001500W1500×D600用
7,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする