曜日別特売

ベーシックシリーズ フロアプロテクトアジャスター(4個入)

ベーシックシリーズ フロアプロテクトアジャスター(4個入) - ERECTA(エレクター)

設置面が広いので床面への負担を軽減し、保護します。
ポール下部のアジャスタボルトを外して、ねじ込みます。その際ポストの最大寸(高さ)は5mm低くなります。
取り付けた際の最大外寸は棚板の間口、奥行き方向に+14mm足した寸法になります。
微調整可能は最大寸5mmです。

用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ材質スチール/ナイロン樹脂寸法(mm)50Φ入数(個)4内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45236076BFA50
800
659
725(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする