サギサカ(SAGISAKA)
ディンプルケーブルロック SL
キーの誤操作が少なくピッキングに強いディンプルキーを採用したワイヤー錠。
セット内容
キー3本付き
色
ブラック/シルバー
キー方式
ディンプル
太さ(mm)
約12
内容量
1セット(3本)
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45237634
-
約60
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
45237650
-
約90
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください