曜日別特売

上面カットLEDライト20lx

上面カットLEDライト20lx - サギサカ(SAGISAKA)上面カットLEDライト20lx - サギサカ(SAGISAKA)
(1件のレビュー)

対向車がまぶしくない上面カット仕様のLEDハンドルライト。JIS規格準拠の前照灯。電池交換お知らせ機能付き。JIS規格適合商品。

セット内容ハンドル取付用ブラケット付きハンドル径19.1mm-25.4mm対応光源高輝度白色LED×1使用電池単三乾電池×2本(別売)電池寿命(連続時間)連続点灯:約4(LOW)/連続点灯:約2(HI)明るさ(Lx)約20ライト種類LED光度(cd)約2000内容量1個
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45237817-シルバー
オープン
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
45237826-ホワイト
オープン
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45237817
2025-10-22
用途: クロスバイクの前灯用として使用します。
不動産業

明るさと電池の保ち、防水性、耐久性がポイントになります。まだ使っていないので、電池の保ちはわかりませんが、明るさと防水性は問題ないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする