曜日別特売

1LEDライト20lx

1LEDライト20lx - サギサカ(SAGISAKA)

USB充電式の上面カット仕様LEDハンドルライト。JIS規格準拠の前照灯。電池交換お知らせ機能付き。JIS規格適合商品。

セット内容ハンドル取付用ブラケット付きハンドル径19.1mm-25.4mm対応連続使用時間(時間)連続点灯:約3(LOW)/連続点灯:約2(HI)光源高輝度白色LED×1明るさ(Lx)約20ライト種類LED充電時間(時間)約5光度(cd)約2000内容量1個
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45237835-
オープン
3,688
4,057(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする