カナック企画
ヘルメット SG
電車好きに人気の鉄道シリーズのジュニア用モデル。ソフトシェル採用の軽量設計。アジャスターバンド採用。安全製品協会認定 SGマーク付き。
サイズ
子供用
サイズ(cm)
約50~56
適合年齢(歳)
目安:3~8歳くらい
内容量
1個
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45237966
-
グリーン
E5はやぶさ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45237975
-
レッド
E6こまち
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45237984
-
ブルー
E7かがやき
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45238000
-
イエロー
ドクターイエロー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください