曜日別特売

柔らかサドルカバー

柔らかサドルカバー - MARUTO(大久保製作所)

回転ガードを前に倒すと簡易的なカゴとして使用可能なリヤチャイルドシートです。ワンタッチベルトでお子様のズリ落ち防止。PL保険付き。

適合リヤキャリア:クラス25以上ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)340×290×420適応身長(cm)85~100適応体重(kg)22以下適合年齢(歳)2~5歳まで内容量1個
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。
※両立スタンド装着車に限ります。
※ドレスガード付自転車に限ります。
※自転車の取扱説明書または表示に"幼児座席は取付け出来ません"と記載されている自転車には取付けしないでください。
※お子様の年齢及び身長・体重を確認し指定範囲以外のご使用はしないでください。
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45238018-
4,980
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする