サギサカ(SAGISAKA)
フェンダー
スタンダードなATB用フェンダー前後セット。
用途
〔取付け方法〕フロント:フロントフォーク中心の貫通穴に取付け。※貫通穴がない場合はフロントフェンダーを取付けできません。リヤ:シートポスト取付け。※25.4~31.8mmのシートポストに対応。
セット内容
ATB前後セット
色
ブラック
サイズ
シートポスト取付け
適合車種
ATB
内容量
1セット
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。
※取付け可能車種であっても一部特殊フレームなど取付けできない場合がございます。予めご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45238456
-
¥
3,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください