サギサカ(SAGISAKA)
傘ホルダー
傘の柄をハンドルに引っ掛け、傘の先をホルダーに差し込むだけ。傘の収納が簡単な自転車用ホルダーです。ドライバー1本で簡単取付け。
色
ブラック
適合サイズ
曲り柄の傘専用サイズ:軽快車・シティ車用
適合車種
自転車サイズ:24型以上
内容量
1個
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45238490
-
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください