GENTOS
GTSライト XB-50D
3段階調光+点滅機能搭載したハンドルライト。ラバーバンドで簡単取付け。両サイドにも存在をアピールするサイドエミッター機能付き。
セット内容
取付用部品付属
光源
高輝度チップタイプ白色LED×1個
使用電池
単3形アルカリ電池×2本
光度(cd)
約433(Highモード)/約246(Midモード)/約77(Ecoモード)
防水仕様
IPX4準拠
明るさ(Lm)
約60(Highモード)/約30(Midモード)/約10(Ecoモード)
照射距離(m)
約10.4(最大時)
点灯時間(時間)
約60(Ecoモード)/約40(Midモード)/約30(Highモード)/約60(点滅)
適合ハンドル径(Φmm)
19~33
内容量
1個
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。
※補助灯です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45239734
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください