曜日別特売

GTSバイクライトBL-500

GTSバイクライトBL-500 - GENTOS

引っ張るだけで簡単に取り付けられる一体型ラバーバンドを採用したハンドルライト。両サイドにも存在をアピールするサイドエミッター機能付き。拡散する光を集め遠くに飛ばすことのできるコリメータレンズ採用。

光源高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池単4形アルカリ電池×3本光度(cd)約1130(最大時)防水仕様IPX4準拠明るさ(Lm)約100(最大時)照射距離(m)約67m(最大時)点灯時間(時間)約12(点灯)/約80(点滅)適合ハンドル径(Φmm)約22~31内容量1個
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。
※補助灯です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45239750-
オープン
1,788
1,967(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする