曜日別特売

超小型データレコーダー

超小型データレコーダー - SRIC(スリック)

本体には3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載している
加速度センサのレンジ切り替えができる(GP100を除く)
重力加速度の変更ができる(GP100を除く)
温湿度センサを搭載しているので温度、湿度も記録できる
GPSモジュールとGPSアンテナを搭載している
USB(type C)インターフェースを搭載している
標準ソフトウェア「G-Trace.net3」でグラフ表示と地図表示ができる

用途
G-MEN GPシリーズは超小型3軸加速度センサと温湿度センサ、GPSモジュールを搭載し単3アルカリ電池2本で加速度、温湿度、緯度経度、高度のデータを時間経過と共にスタンドアロン(独立)で、約1週間(1msecサンプリング)のデータを記録することができます。
記録されたデータは内臓のUSBポートから簡単にパソコンに取り込め標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示ができます。
さらに付属のGPSアンテナを接続すれば輸送経路を記録(GPSモジュールの測位条件により異なる)し加速度と共に輸送経路の位置情報が地図上(日本国内のみ)に表示されます。
G-MEN GPシリーズは、加速度、温湿度、緯度経度、高度のデータを記録し輸送中の荷物がどのように扱われているかが把握できます。
仕様(放射妨害ノイズ )RTCA DO160G Section21 CategoryH付属品GPSアンテナ(ケーブル長5m)、USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、注意シール(1枚)、取付板金具(2枚)、マニュアル、専用ソフトウェア(CD-ROM)、マグネット質量(g)約240g(電池+GPSアンテナを含む)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(±3)測定項目3軸加速度・温湿度・緯度経度・高度寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33記録方式(容量)130000データ(1データ:日時・X軸・Y軸・Z軸・温度・湿度・緯度・経度・高度)/(保持)不揮発性メモリ通信方式USB(type C) 2.0準拠使用温湿度範囲0~50℃/70%RH以下(結露無きこと)動作表示液晶表示電池寿命(GPS)ON時:約2週間(1・2msecサンプリング)/OFF時:約40日間、(外部電源使用時)UT2使用時:約30日間/UT1使用時:約60日間応答周波数(Hz)0~100記録間隔30秒・1分・2・3・4・5・10・20・30分(GPS OFF時1・5・15・20秒設定可能)湿度範囲(%)30~90(±10)サンプリング周期(ms)(最小)1msec / 2msec内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45246330GP2010G(精度±10%)/20G(精度±10%)
49,800
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45246339GP100100G(精度±10%)
49,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45246339GP10080459857GP100dGP100 超小型データレコーダー SRIC(スリック) 80459857超小型データレコーダーSRIC(スリック)1台
50,990
税込56,089
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする