パラボラカーボンヒーター

パラボラカーボンヒーター - エスケイジャパンパラボラカーボンヒーター - エスケイジャパンパラボラカーボンヒーター - エスケイジャパンパラボラカーボンヒーター - エスケイジャパン

遠赤外線の暖かさは遠くまで届くため、離れていても暖かい。
浸透性も高く、体の芯までポカポカ。
さらに持続性も高いので、冬の必需品と言えるほど人気のあるヒーターです。
反射効率の良いパラボラ式
操作が簡単ロータリースイッチ
3時間自動OFF機能搭載
首振りはワイド幅90度
組立不要で手間いらず

仕様転倒オフスイッチ:突上式材質本体:ABS/PP、反射カバー:アルミ、ガード:スチール+ステンレス寸法(mm)約366×385×637質量(kg)約2.4安全装置転倒時安全スイッチ(突上式)、電流ヒューズ ・サーモスタット電源コード(m)約1.8ヒーターカーボンヒーターオートパワーオフ3時間色(本体)ホワイト出力切替400/800W首振り○、二重首振り:○1時間あたりの電気代目安(円)24.8内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45248010SKJ-BL81CC(W)
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする