トライメイト
スタンダード充電式LEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット付属
明るさ2段階、赤色点灯、赤青点滅搭載の小型ワークライトです。
カラビナ、スタンド、底面マグネットが搭載しています。
用途
作業、アウトドアなど
材質
アルミニウム合金
寸法(mm)
42×15×65
色
ブラック
質量(g)
33
使用電源
リチウムイオン電池3.7V/500mAh
点灯方式
強点灯→弱点灯→赤色点灯→赤青点滅
フック
○
マグネット
○
インターフェイス
USB Type-C
明るさ(Lm)
300
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45248089
TR-WL018
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください