しっかり測れる、サポート機能腕帯
は巻きやすさ重視。
AC電源で経済的に。
朝晩の記録、2人分のメモリに。
付属品電子添文、取扱説明書/品質保証書、ACアダプタ、保管用収納袋、お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)質量(g)本体:約315(乾電池を除く)電源(V)DC6(単3形アルカリ乾電池4本使用時)、AC100-240 50/60Hz 0.16-0.12A(専用ACアダプタ使用時)測定方式オシロメトリック法表示最高血圧、最低血圧、脈拍の3桁同時表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約114×174×70.4メモリー60回×2人分電池寿命約450回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00013000測定部位上腕式測定可能寸法(mm)腕周囲:約170~360医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1台