手首式血圧計

手首式血圧計 - シチズンシステムズ手首式血圧計 - シチズンシステムズ

ワンボタンのかんたん測定
かんたん測定:「測定 / 停止スイッチ」を押すだけで、測定を開始します。
測定値が見やすい大きな表示:血圧値と脈拍数の測定値を同時に表示します。
前回値メモリー:1回分の測定結果(血圧値と脈拍数)を保存することができます。
ハードカフ:測定時に装着しやすいカードカフを採用
ニッケル水素充電池に対応:繰り返し使えるニッケル水素充電池に対応し、環境に配慮しました。

付属品単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書、EMC技術資料、医療機器添付文書測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分質量(g)約105(電池含まず)電源(V)DC3、単4形アルカリ乾電池2本または単4形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)2本測定方式オシロメトリック法測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数±5%表示方式デジタル表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×74×28(手首カフ含まず)メモリー前回値(1回分)使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度 15%~85% RH排気方式電磁弁による自動排気保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度 10%~95% RH加圧方式ポンプによる自動加圧測定可能な手首周囲長(mm)135~215電池寿命単4系アルカリ乾電池:約400回(1日1回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00022A02測定部位手首式装着方式ハードカフ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45299478CHWK337
オープン
3,988
4,387(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする