ゼピール
LEDスタンドライト スマホ充電Qi対応
スマホをワイヤレス充電できるQi機能付。(USB端子で充電も可能)
充電しながらスマホ操作できるスタンド付。
3段階調光、3段階調色機能。
フレキシブルアームで角度を自在に調節できる。
用途
テレワーク、勉強時におすすめ
消費電力(W)
18
電源
AC100V 50/60Hz
本体質量(kg)
約0.6
電源コード(m)
1.5
色温度(K)
約3000(電球色)/ 4000(白色)/5000(昼白色)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約73×130×530
照度(Lx)
強光:30cm直下 約1700
光束(Lm)
330
アーム
フレキシブルアーム
電球の種類
LED
調光の可否
可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45248125
DQL-H1021-BK
ブラック
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
45248134
DQL-H1021-WH
ホワイト
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください