曜日別特売

LEDペンライト

LEDペンライト - BIGMAN(ビッグマン)LEDペンライト - BIGMAN(ビッグマン)LEDペンライト - BIGMAN(ビッグマン)LEDペンライト - BIGMAN(ビッグマン)

レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。
COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。
裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。
電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。
ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。
カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光

用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。材質ABS寸法(mm)170×20×25質量(g)40(電池含まず)切替方式on/offシンプルスイッチ連続使用時間(時間)約4光源SMD LEDチップ3W使用電池単4電池×3本設置場所屋内外兼用ボディーカラーグレイブルー明るさ(Lm)180装着方式マグネット付クリップ電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45249665PC-06
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする