曜日別特売

LED電球E17下方向パルック

LED電球E17下方向パルック - Panasonic(パナソニック)LED電球E17下方向パルック - Panasonic(パナソニック)
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45249796LDA3LHE17S26733352.9320
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
45249814LDA7LHE17S67868407.1760
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
45249805LDA4LHE17S46733354.3440
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする