曜日別特売

C.ZONE カーゴパンツ

C.ZONE カーゴパンツ - ジーベックC.ZONE カーゴパンツ - ジーベックC.ZONE カーゴパンツ - ジーベックC.ZONE カーゴパンツ - ジーベックC.ZONE カーゴパンツ - ジーベックC.ZONE カーゴパンツ - ジーベックC.ZONE カーゴパンツ - ジーベックC.ZONE カーゴパンツ - ジーベック

2WAYストレッチで動きやすい
バイオペットリサイクル素材
スタイリッシュな配色デザイン
制電除去テープで静電気の起きにくい仕様
ウエストストレッチで快適な履き心地。
ヒザダーツで曲げやすい。
前中心は丈夫な3YGファスナー。
両脇Dカンループ付き。(カラビナは付属していません。)
右脇カーゴポケット反射材付き。
両脇カーゴポケットファスナー付き。
右 後ポケットはファスナー仕様でモノが落ちにくい。
後ろポケットが脇寄りでモノが入れやすい。

種別カーゴパンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100股下(cm)80機能ストレッチ/制電除去生地エコ2WAYストレッチ材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)材質(ファスナー)樹脂エコマーク認定番号22 103 016内容量1本
全32種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
適合寸法(cm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
適合寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
452501642536ディープネイビーSS6762~67
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
452501802536ディープネイビーS7368~73
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
452501892536ディープネイビーM7974~79
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
452501982536ディープネイビーL8479~84
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
452502072536ディープネイビーLL8984~89
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
452502252536ディープネイビー4L9994~99
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
452502342536ディープネイビー5L10499~104
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
452502502536シルバーグレーSS6762~67
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
452502592536シルバーグレーS7368~73
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
452502682536シルバーグレーM7974~79
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
452502772536シルバーグレーL8479~84
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
452502862536シルバーグレーLL8984~89
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
452502952536シルバーグレー3L9489~94
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
452503042536シルバーグレー4L9994~99
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
452503202536シルバーグレー5L10499~104
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
452503292536ロイヤルブルーSS6762~67
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
452503382536ロイヤルブルーS7368~73
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
452503472536ロイヤルブルーM7974~79
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
452503562536ロイヤルブルーL8479~84
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
452503652536ロイヤルブルーLL8984~89
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
452503742536ロイヤルブルー3L9489~94
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
452503902536ロイヤルブルー4L9994~99
11,400
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
452503992536ロイヤルブルー5L10499~104
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
452504082536クロSS6762~67
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
452504172536クロS7368~73
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
452504352536クロL8479~84
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
452504782536クロ5L10499~104
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
452502162536ディープネイビー3L9489~94
11,400
取扱い終了
452504262536クロM7974~79
11,400
取扱い終了
452504442536クロLL8984~89
11,400
取扱い終了
452504602536クロ3L9489~94
11,400
取扱い終了
452504692536クロ4L9994~99
11,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする