半袖ポロシャツ

半袖ポロシャツ ジーベック 半袖ポロシャツ ジーベック 半袖ポロシャツ ジーベック 半袖ポロシャツ ジーベック 半袖ポロシャツ ジーベック 半袖ポロシャツ ジーベック 半袖ポロシャツ ジーベック 半袖ポロシャツ ジーベック

JIS T 8118帯電防止作業服の規格に適合。
さらに接触冷感、吸水速乾、UVカットも兼ね備えた多機能ニットシリーズ。
左袖ペン差し。
左胸ポケットペン差し付き。
脇裏に消臭テープ付き。
左胸ポケットドット釦仕様(隠し)。
裾はサイドスリット入り。
台襟仕様で清潔できちんとした印象に。

混率(%)ポリエステル60、ナイロン40 機能速乾性、吸汗性、消臭機能、帯電防止、接触冷感、伸縮素材、紫外線カット 生地プレーティングミニ鹿の子 材質(ボタン)樹脂(ドットボタン/糸付ボタン) 胸ポケット左W(幅×深さ)(cm)12×13 内容量1着
お気に入りに追加
40件中 1~40件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45250889 6042 コン SS 84 39.5 19.5
6,000
3,198
3,518 (税込)
3日以内出荷
45250898 6042 コン S 90 41 20
6,000
3,198
3,518 (税込)
3日以内出荷
45250907 6042 コン M 96 42.5 20.5
6,000
3,198
3,518 (税込)
3日以内出荷
45250916 6042 コン L 102 44 21
6,000
3,198
3,518 (税込)
3日以内出荷
45250925 6042 コン LL 110 45.5 21.5
6,000
3,198
3,518 (税込)
3日以内出荷
45250934 6042 コン 3L 115 47 22
6,000
3,198
3,518 (税込)
3日以内出荷
45250950 6042 コン 4L 120 48 22.5
6,000
3,298
3,628 (税込)
3日以内出荷
45250959 6042 コン 5L 125 49.5 23
6,000
3,298
3,628 (税込)
3日以内出荷
45250968 6042 シロ SS 84 39.5 19.5
6,000
3,198
3,518 (税込)
3日以内出荷
45250977 6042 シロ S 90 41 20
6,000
3,198
3,518 (税込)
3日以内出荷
45250986 6042 シロ M 96 42.5 20.5
6,000
3,198
3,518 (税込)
3日以内出荷
45250995 6042 シロ L 102 44 21
6,000
3,198
3,518 (税込)
3日以内出荷
45251004 6042 シロ LL 110 45.5 21.5
6,000
3,198
3,518 (税込)
3日以内出荷
45251020 6042 シロ 3L 115 47 22
6,000
3,198
3,518 (税込)
3日以内出荷
45251029 6042 シロ 4L 120 48 22.5
6,000
3,298
3,628 (税込)
3日以内出荷
45251038 6042 シロ 5L 125 49.5 23
6,000
3,298
3,628 (税込)
3日以内出荷
45251047 6042 サックス SS 84 39.5 19.5
6,000
3,198
3,518 (税込)
3日以内出荷
45251056 6042 サックス S 90 41 20
6,000
3,198
3,518 (税込)
3日以内出荷
45251065 6042 サックス M 96 42.5 20.5
6,000
3,198
3,518 (税込)
3日以内出荷
45251074 6042 サックス L 102 44 21
6,000
3,198
3,518 (税込)
3日以内出荷
45251090 6042 サックス LL 110 45.5 21.5
6,000
3,198
3,518 (税込)
3日以内出荷
45251099 6042 サックス 3L 115 47 22
6,000
3,198
3,518 (税込)
3日以内出荷
45251108 6042 サックス 4L 120 48 22.5
6,000
3,298
3,628 (税込)
3日以内出荷
45251117 6042 サックス 5L 125 49.5 23
6,000
3,298
3,628 (税込)
3日以内出荷
45251126 6042 ロイヤルブルー SS 84 39.5 19.5
6,000
3,198
3,518 (税込)
3日以内出荷
45251135 6042 ロイヤルブルー S 90 41 20
6,000
3,198
3,518 (税込)
3日以内出荷
45251144 6042 ロイヤルブルー M 96 42.5 20.5
6,000
3,198
3,518 (税込)
3日以内出荷
45251160 6042 ロイヤルブルー L 102 44 21
6,000
3,198
3,518 (税込)
3日以内出荷
45251169 6042 ロイヤルブルー LL 110 45.5 21.5
6,000
3,198
3,518 (税込)
3日以内出荷
45251178 6042 ロイヤルブルー 3L 115 47 22
6,000
3,198
3,518 (税込)
3日以内出荷
45251187 6042 ロイヤルブルー 4L 120 48 22.5
6,000
3,298
3,628 (税込)
3日以内出荷
45251196 6042 ロイヤルブルー 5L 125 49.5 23
6,000
3,298
3,628 (税込)
3日以内出荷
45251205 6042 クロ SS 84 39.5 19.5
6,000
3,198
3,518 (税込)
3日以内出荷
45251214 6042 クロ S 90 41 20
6,000
3,198
3,518 (税込)
3日以内出荷
45251230 6042 クロ M 96 42.5 20.5
6,000
3,198
3,518 (税込)
3日以内出荷
45251239 6042 クロ L 102 44 21
6,000
3,198
3,518 (税込)
3日以内出荷
45251248 6042 クロ LL 110 45.5 21.5
6,000
3,198
3,518 (税込)
3日以内出荷
45251257 6042 クロ 3L 115 47 22
6,000
3,198
3,518 (税込)
3日以内出荷
45251266 6042 クロ 4L 120 48 22.5
6,000
3,298
3,628 (税込)
3日以内出荷
45251275 6042 クロ 5L 125 49.5 23
6,000
3,298
3,628 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする