最強ファンバッテリー。最大電圧18V、最大風量106L/秒
赤色LEDを採用し、屋外での視認性が向上しました。
JIS IP55(防塵防水)規格適合。
※水没等の水の浸入による故障を保証するものではありません。
9段階のバッテリー残量表示機能付き。
付属品CG23411:空調服(R)急速AC充電アダプター・ 18V専用×1、ロングケーブル×1、CA23510:空調服(R)バッテリーケース:BT23211専用×用×1セット内容ケーブル厚さ(mm)47色ブラック質量(g)FA23112:85(1個)、BT23211:343電圧(V)【設定】18(ターボモード) 、15、10、6[※ファン2個の性能です。]出力電圧(V)18、15、10、6寿命3000時間(公称値)充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3250(58.5Wh)ファンFA23112最大風量(L/sec)18V(ターボモード):106、15V:90、10V:62、6V:39内容量1セット