曜日別特売

空調服(R)ベスト

空調服(R)ベスト - ジーベック空調服(R)ベスト - ジーベック空調服(R)ベスト - ジーベック空調服(R)ベスト - ジーベック空調服(R)ベスト - ジーベック

マイナス5℃!カジュアル 空調服(R)
様々なシーンで活躍するカジュアルデザインの空調服(R)ベスト。
生地の裏面に遮熱生地を使用することで、炎天下での作業による熱中症を防ぎます。
新開発サイドファン
遮熱コーティング
紫外線カット
物の落ちにくい両胸ファスナーポケット
右胸に反射ロゴプリント入り。
両脇フラップ付きポケット。
左内側バッテリーポケット。
背中内側に保冷材ポケット付き。
首元の調整ヒモで空気の抜けを調節。
袖口はニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。

セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100生地遮熱コーティングタフタ材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)19×18内容量1着
注意
※炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。
※羽が折れる場合があるため、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
※専用バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※この商品は従来の空調服(R)よりファンの位置が脇側に配置されています。3L以上を着用される場合はロングケーブルをご使用ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45252377XE98030シルバーグレーS1104265
11,000
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
45252429XE98030シルバーグレー4L1385273
11,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
45252474XE98030カーキLL1224871
11,000
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
45252490XE98030カーキ3L1305073
11,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
45252307XE98030ディープネイビーS1104265
11,000
取扱い終了
45252316XE98030ディープネイビーM1144467
11,000
取扱い終了
45252325XE98030ディープネイビーL1184669
11,000
取扱い終了
45252334XE98030ディープネイビーLL1224871
11,000
取扱い終了
45252350XE98030ディープネイビー3L1305073
11,000
取扱い終了
45252359XE98030ディープネイビー4L1385273
11,000
取扱い終了
45252368XE98030ディープネイビー5L1465473
11,000
取扱い終了
45252386XE98030シルバーグレーM1144467
11,000
取扱い終了
45252395XE98030シルバーグレーL1184669
11,000
取扱い終了
45252404XE98030シルバーグレーLL1224871
11,000
取扱い終了
45252420XE98030シルバーグレー3L1305073
11,000
取扱い終了
45252438XE98030シルバーグレー5L1465473
11,000
取扱い終了
45252447XE98030カーキS1104265
11,000
取扱い終了
45252456XE98030カーキM1144467
11,000
取扱い終了
45252465XE98030カーキL1184669
11,000
取扱い終了
45252499XE98030カーキ4L1385273
11,000
取扱い終了
45252508XE98030カーキ5L1465473
11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする