空調服(R)ベスト

空調服(R)ベスト - ジーベック空調服(R)ベスト - ジーベック空調服(R)ベスト - ジーベック空調服(R)ベスト - ジーベック空調服(R)ベスト - ジーベック空調服(R)ベスト - ジーベック空調服(R)ベスト - ジーベック空調服(R)ベスト - ジーベック

遮熱コーティング フルハーネス対応
炎天下で長時間作業される方にオススメ‼
未加工品に比べ、マイナス5℃の遮熱効果を発揮します。
両脇ファスナーポケット。
調整ヒモで空気の抜けを調整。
サイドファン仕様。
左内側バッテリーポケット。
左右に引っぱると瞬時に外せるクイックファスナー。
ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。
ファン落下防止メッシュ。
両胸フックかけDカン付き。
背中からランヤードを出し、取り出し口を絞ります。
ランヤードを使用しない時はファスナー式で簡単に収納できます。

セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100生地遮熱コーティングタフタ材質(ファスナー)樹脂内容量1着
注意
※炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。
※羽が折れる場合があるため、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
※専用バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※より安全にご使用いただくために、空調服(R)の中にフルハーネスを装着する際は、襟元のファスナーを7~8cm開けてお使いください。
※ショックアブソーバー部は、ランヤードを筒の外にしっかり出してご使用ください。
※この商品は従来の空調服(R)よりファンの位置が脇側に配置されています。3L以上を着用される場合はロングケーブルをご使用ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45252517XE98106コンS1104265
12,800
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
45252526XE98106コンM1144467
12,800
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
45252560XE98106コン3L1305073
12,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
45252569XE98106コン4L1385273
12,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
45252578XE98106コン5L1465473
12,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
45252587XE98106シルバーグレーS1104265
12,800
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
45252596XE98106シルバーグレーM1144467
12,800
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
45252639XE98106シルバーグレー4L1385273
12,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
45252648XE98106シルバーグレー5L1465473
12,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
45252657XE98106ブルーグレーS1104265
12,800
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
45252666XE98106ブルーグレーM1144467
12,800
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
45252675XE98106ブルーグレーL1184669
12,800
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
45252684XE98106ブルーグレーLL1224871
12,800
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
45252700XE98106ブルーグレー3L1305073
12,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
45252709XE98106ブルーグレー4L1385273
12,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
45252718XE98106ブルーグレー5L1465473
12,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
45252605XE98106シルバーグレーL1184669
12,800
6,698
7,368(税込)
取扱停止中
45252614XE98106シルバーグレーLL1224871
12,800
6,698
7,368(税込)
取扱停止中
45252535XE98106コンL1184669
12,800
取扱い終了
45252544XE98106コンLL1224871
12,800
取扱い終了
45252630XE98106シルバーグレー3L1305073
12,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする