タナガード ホールフックタイプHS型(センターバックル)

タナガード ホールフックタイプHS型(センターバックル) オーエッチ工業 タナガード ホールフックタイプHS型(センターバックル) オーエッチ工業 タナガード ホールフックタイプHS型(センターバックル) オーエッチ工業 タナガード ホールフックタイプHS型(センターバックル) オーエッチ工業 タナガード ホールフックタイプHS型(センターバックル) オーエッチ工業 タナガード ホールフックタイプHS型(センターバックル) オーエッチ工業 タナガード ホールフックタイプHS型(センターバックル) オーエッチ工業 タナガード ホールフックタイプHS型(センターバックル) オーエッチ工業

荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです
様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます
棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!!
収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です
支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます
穴に引っ掛けるだけの簡単固定です
余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます
切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります

用途耐震対策、落下防止対策に。 仕様センターバックル 適合機種(サカエ棚適合タイプ)ML型、MLW型、B型、BW型、NL型、WG型、RL型、RLW型 使用温度範囲(℃)-10~ 50 破断強度(kg)100 内容量1本
注意
※タナガードは、地震時に棚の収納物の落下リスクを低減させますが、収納物の落下を100% 防止するものではありません
※タナガードは、収納物を固定・固縛・緊締・結束するものではありません
※タナガードは棚本体を固定するものではありません
※タナガードの両端は同じ高さに取り付けてください
※振動等で緩む場合があります、締め直してください
※角張ったものには使用しないでください
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ベルト幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45288515 2NC-HS09 25 ブルー ナイロン (棚間口)900 192566
2,550
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷
45288524 2NC-HS12 25 ブルー ナイロン (棚間口)1200 192567
2,610
2,198
2,418 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45288540 2NC-HS15 25 ブルー ナイロン (棚間口)1500 192568
2,670
2,198
2,418 (税込)
5日以内出荷
45288549 2NC-HS18 25 ブルー ナイロン (棚間口)1800 192569
2,725
2,298
2,528 (税込)
5日以内出荷
45288558 2PC-HS09 25 ブラック ポリプロピレン (棚間口)900 192570
2,300
1,898
2,088 (税込)
5日以内出荷
45288567 2PC-HS12 25 ブラック ポリプロピレン (棚間口)1200 192571
2,335
1,898
2,088 (税込)
5日以内出荷
45288576 2PC-HS15 25 ブラック ポリプロピレン (棚間口)1500 192572
2,360
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷
45288585 2PC-HS18 25 ブラック ポリプロピレン (棚間口)1800 192573
2,380
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷
45288594 5NC-HS09 50 ブルー ナイロン (棚間口)900 192574
3,875
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷
45288610 5NC-HS12 50 ブルー ナイロン (棚間口)1200 192575
4,000
3,298
3,628 (税込)
5日以内出荷
45288619 5NC-HS15 50 ブルー ナイロン (棚間口)1500 192576
4,125
3,398
3,738 (税込)
10日以内出荷
45288628 5NC-HS18 50 ブルー ナイロン (棚間口)1800 192577
4,250
3,500
3,850 (税込)
5日以内出荷
45288637 5PC-HS09 50 ブラック ポリプロピレン (棚間口)900 192578
3,400
2,798
3,078 (税込)
5日以内出荷
45288646 5PC-HS12 50 ブラック ポリプロピレン (棚間口)1200 192579
3,450
2,798
3,078 (税込)
5日以内出荷
45288655 5PC-HS15 50 ブラック ポリプロピレン (棚間口)1500 192580
3,520
2,998
3,298 (税込)
5日以内出荷
45288664 5PC-HS18 50 ブラック ポリプロピレン (棚間口)1800 192581
3,580
2,898
3,188 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする