タナガード ホールフックタイプHN型(樹脂バックル)

タナガード ホールフックタイプHN型(樹脂バックル) - オーエッチ工業タナガード ホールフックタイプHN型(樹脂バックル) - オーエッチ工業タナガード ホールフックタイプHN型(樹脂バックル) - オーエッチ工業タナガード ホールフックタイプHN型(樹脂バックル) - オーエッチ工業タナガード ホールフックタイプHN型(樹脂バックル) - オーエッチ工業タナガード ホールフックタイプHN型(樹脂バックル) - オーエッチ工業タナガード ホールフックタイプHN型(樹脂バックル) - オーエッチ工業タナガード ホールフックタイプHN型(樹脂バックル) - オーエッチ工業

荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです
様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます
棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!!
収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です
支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます
穴に引っ掛けるだけの簡単固定です
余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます
切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります

用途耐震対策、落下防止対策に。仕様樹脂バックル適合機種(サカエ棚適合タイプ)ND型、NDW型、NE型、NEW型ベルト幅(mm)25使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)90内容量1本
注意
※タナガードは、地震時に棚の収納物の落下リスクを低減させますが、収納物の落下を100% 防止するものではありません
※タナガードは、収納物を固定・固縛・緊締・結束するものではありません
※タナガードは棚本体を固定するものではありません
※タナガードの両端は同じ高さに取り付けてください
※振動等で緩む場合があります、締め直してください
※角張ったものには使用しないでください
全9種類を絞り込む
適合寸法(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
ベルト色
材質(ベルト)
適合寸法(mm)
サカエ品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
452886802NJ-HN09-ブルーナイロン(棚間口)900192615
1,6001,298
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
452886892NJ-HN12-ブルーナイロン(棚間口)1200192616
1,6501,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
452886982NJ-HN15-ブルーナイロン(棚間口)1500192617
1,7001,398
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
452887072NJ-HN18-ブルーナイロン(棚間口)1800192618
1,8001,498
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
452887162PJ-HN09-ブラックポリプロピレン(棚間口)900192619
1,4501,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
452887252PJ-HN12-ブラックポリプロピレン(棚間口)1200192620
1,5001,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
452887342PJ-HN15-ブラックポリプロピレン(棚間口)1500192621
1,5501,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
452887502PJ-HN18-ブラックポリプロピレン(棚間口)1800192622
1,6001,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
048300382NJ-HN09【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ブルーナイロン(棚間口)900192615
1,6001,298
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
残り26点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする