タナガード ループベルトタイプ(カムバックル)

タナガード ループベルトタイプ(カムバックル) オーエッチ工業 タナガード ループベルトタイプ(カムバックル) オーエッチ工業 タナガード ループベルトタイプ(カムバックル) オーエッチ工業 タナガード ループベルトタイプ(カムバックル) オーエッチ工業 タナガード ループベルトタイプ(カムバックル) オーエッチ工業 タナガード ループベルトタイプ(カムバックル) オーエッチ工業 タナガード ループベルトタイプ(カムバックル) オーエッチ工業 タナガード ループベルトタイプ(カムバックル) オーエッチ工業

荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです
様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます
棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!!
収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です
棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます
テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます
余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます
切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります

用途耐震対策、落下防止対策に。 仕様カムバックル サイズSS ベルト幅(mm)25 使用温度範囲(℃)-10~ 50 内容量1本
注意
※タナガードは、地震時に棚の収納物の落下リスクを低減させますが、収納物の落下を100% 防止するものではありません
※タナガードは、収納物を固定・固縛・緊締・結束するものではありません
※タナガードは棚本体を固定するものではありません
※タナガードの両端は同じ高さに取り付けてください
※振動等で緩む場合があります、締め直してください
※角張ったものには使用しないでください
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
破断強度(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45288838 2PB-SS09 200 ブラック ポリプロピレン (棚間口)900 192800
2,000
1,598
1,758 (税込)
5日以内出荷
45288847 2PB-SS12 200 ブラック ポリプロピレン (棚間口)1200 192801
2,030
1,598
1,758 (税込)
7日以内出荷
45288856 2PB-SS15 200 ブラック ポリプロピレン (棚間口)1500 192802
2,050
1,598
1,758 (税込)
5日以内出荷
45288865 2PB-SS18 200 ブラック ポリプロピレン (棚間口)1800 192803
2,070
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷
45288874 2NB-SS09 250 ブルー ナイロン (棚間口)900 192800
2,220
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷
45288890 2NB-SS12 250 ブルー ナイロン (棚間口)1200 192801
2,270
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷
45288899 2NB-SS15 250 ブルー ナイロン (棚間口)1500 192802
2,320
1,898
2,088 (税込)
5日以内出荷
45288908 2NB-SS18 250 ブルー ナイロン (棚間口)1800 192803
2,370
1,898
2,088 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする