タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル)

タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル) - オーエッチ工業タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル) - オーエッチ工業タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル) - オーエッチ工業タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル) - オーエッチ工業タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル) - オーエッチ工業タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル) - オーエッチ工業タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル) - オーエッチ工業タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル) - オーエッチ工業

荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです
様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます
棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!!
収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です
棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます
テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます
余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます
切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります

用途耐震対策、落下防止対策に。仕様樹脂バックルサイズSSベルト幅(mm)25使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)90内容量1本
注意
※タナガードは、地震時に棚の収納物の落下リスクを低減させますが、収納物の落下を100% 防止するものではありません
※タナガードは、収納物を固定・固縛・緊締・結束するものではありません
※タナガードは棚本体を固定するものではありません
※タナガードの両端は同じ高さに取り付けてください
※振動等で緩む場合があります、締め直してください
※角張ったものには使用しないでください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
材質(ベルト)
適合寸法(mm)
サカエ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
452889962PJ-SS09ブラックポリプロピレン(棚間口)900192816
2,000
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
452890052PJ-SS12ブラックポリプロピレン(棚間口)1200192817
2,030
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
452890142PJ-SS15ブラックポリプロピレン(棚間口)1500192818
2,050
1,598
1,758(税込)
当日出荷
452890302PJ-SS18ブラックポリプロピレン(棚間口)1800192819
2,070
1,798
1,978(税込)
当日出荷
452890392NJ-SS09ブルーナイロン(棚間口)900192820
2,220
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
452890482NJ-SS12ブルーナイロン(棚間口)1200192821
2,270
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
452890572NJ-SS15ブルーナイロン(棚間口)1500192822
2,320
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
452890662NJ-SS18ブルーナイロン(棚間口)1800192823
2,370
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする