曜日別特売

タナガード ループベルトタイプ(カムバックル)

タナガード ループベルトタイプ(カムバックル) - オーエッチ工業タナガード ループベルトタイプ(カムバックル) - オーエッチ工業タナガード ループベルトタイプ(カムバックル) - オーエッチ工業タナガード ループベルトタイプ(カムバックル) - オーエッチ工業タナガード ループベルトタイプ(カムバックル) - オーエッチ工業タナガード ループベルトタイプ(カムバックル) - オーエッチ工業タナガード ループベルトタイプ(カムバックル) - オーエッチ工業タナガード ループベルトタイプ(カムバックル) - オーエッチ工業

荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです
様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます
棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!!
収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です
棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます
テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます
余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます
切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります

用途耐震対策、落下防止対策に。仕様カムバックルサイズSSベルト幅(mm)50使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)200内容量1本
注意
※タナガードは、地震時に棚の収納物の落下リスクを低減させますが、収納物の落下を100% 防止するものではありません
※タナガードは、収納物を固定・固縛・緊締・結束するものではありません
※タナガードは棚本体を固定するものではありません
※タナガードの両端は同じ高さに取り付けてください
※振動等で緩む場合があります、締め直してください
※角張ったものには使用しないでください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
材質(ベルト)
適合寸法(mm)
サカエ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
452890755PB-SS09ブラックポリプロピレン(棚間口)900192824
2,950
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
452890845PB-SS12ブラックポリプロピレン(棚間口)1200192825
3,000
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
452891005PB-SS15ブラックポリプロピレン(棚間口)1500192826
3,060
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
452891095PB-SS18ブラックポリプロピレン(棚間口)1800192827
3,110
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
452891185NB-SS09ブルーナイロン(棚間口)900192828
3,370
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
452891275NB-SS12ブルーナイロン(棚間口)1200192829
3,480
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
452891365NB-SS15ブルーナイロン(棚間口)1500192830
3,580
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
452891455NB-SS18ブルーナイロン(棚間口)1800192831
3,690
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする